Referințe
Facom:S.24LARFID
Rubix:d1327616
EAN:3662424985362



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 335 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 335 g |