Referințe
Facom:ANP1X250FRFID
Rubix:d1342648
EAN:3662424982002




rezumat tehnic
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 4,5 mm |
| Lungimea lamei | 232 mm |
Detalii produs : ANP1X250FRFID FACOM - SCREWDRIVER FACOM ANP1X250FRFID
Informații tehnice
atribute
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 4,5 mm |
| Lungimea lamei | 232 mm |
| Lungime | 359 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere