Referințe
Facom:NK.76MA
Rubix:d1334376
EAN:3662424011252



Detalii produs : NK.76MA FACOM - SOCKET FACOM NK.76MA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1380 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x135x120 mm |
| greutate ambalate | 1388 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 87 mm |
| Lungime | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
