Referințe
Facom:TR.84ROR
Rubix:d1336964
EAN:3662424011603



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1460 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 260x150x110 mm |
| greutate ambalate | 1458 g |
| Diametru | 98 mm |
| Lungime | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
