Referințe
Facom:NM.101MB
Rubix:d1334931
EAN:3662424011559



Detalii produs : NM.101MB FACOM - SOCKET FACOM NM.101MB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5645 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 230x230x170 mm |
| greutate ambalate | 5647 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 126 mm |
| Lungime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
