Referințe
Facom:RD.B150A
Rubix:d1333783
EAN:3148518599580



Detalii produs : RD.B150A FACOM - FILE FACOM RD.B150A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x6x6 mm |
| greutate ambalate | 36 g |
| Formă | rotund |
| Lungime | 150 mm |
| Mâner | fără |
| Secțiune | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
