Referințe
Facom:TRI.MD150A
Rubix:d1335299
EAN:3148519041224



Detalii produs : TRI.MD150A FACOM - FILE FACOM TRI.MD150A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x12x12 mm |
| greutate ambalate | 79 g |
| Formă | triunghiular |
| Lungime | 150 mm |
| Mâner | fără |
| Secțiune | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
