Referințe
Facom:AN3X75F
Rubix:d1330453
EAN:3662424036965

Detalii produs : AN3X75F FACOM - SCREWDRIVER FACOM AN3X75F
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 170x18x18 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 26 g |
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 3,5 mm |
| Lungimea lamei | 75 mm |
| Lungime | 178 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
