Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.21X23
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:56L.21X23
Rubix:d1338118
EAN:3148519377682

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x35,5x14,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 500 g |
| Deschidere | 14 |
| Lungime | 330 mm |
| Tip | cheie unghiulară |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
