Referințe
Facom:ADM4X100
Rubix:d1343042
EAN:3662424067594

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 4 mm |
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungime | 209 mm |
| Finisare | cromat |
| 209 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
