Referințe
Facom:ADMP2X125
Rubix:d1334747
EAN:3662424067662

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | ph2 |
| Lungimea lamei | 125 mm |
| Finisare | cromat |
| 245 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
