• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Cutter
    6. Cutter- Accesorii / Piese de schimb

    Cutter- Accesorii / Piese de schimb Facom CL3.CTB50-SB

    Cutter- Accesorii / Piese de schimb Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:CL3.CTB50-SB
    Rubix:d1336976
    EAN:3662424043802
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1144G/RL BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1144G/RL1772RL/2 BETA - 1772RL/2 BETA3550.20. SPARE BLADE SECUMAX 350 A 10 PCS - 3550.20. SPARE BLADE SECUMAX 350 A 10 PCS761.08 - 761.08 LAME NR. 7614932480107 - 4932480107 LAMA DE REZERVA 10 BUC, 18 MM PENTRU CUTTER1144D/RG BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1144D/RGCutter- Accesorii / Piese de schimb Martor 624.506-11-921 - 6-11-921 SET 10 LAME TRAPEZOIDALE9782750145 - 9782750145 LAMA144.5 MARTOR - 144.5 MARTOR610.7 MARTOR - MARTOR 610 TRAPEZOID BLADE S/S PK 1051.7 MARTOR - 51.7 MARTOR126022 RUKO - TOOLS & METROLOGY RUKO 126022Cutter- Accesorii / Piese de schimb Facom 844.S9L10PB1148B/R BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1148B/R
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut