Referințe
Facom:PM.MOD467FJU8
Rubix:d1332481
EAN:3148519424522

Detalii produs : PM.MOD467FJU8 FACOM - EMPTY STORAGE MODULE FACOM PM.MOD467FJU8
Informații tehnice
atribute
| Numărul de compartimente | 8 |
|---|---|
| Lungime | 418 mm |
| Înălțime | 188 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
