Referințe
Facom:ROLL.6M3PB
Rubix:d1328481
EAN:3662424056826






Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Număr de sertare | 6 |
|---|---|
| Sarcina admisă | 140 kg |
| Lățime | 748 mm |
| Adâncime | 515 mm |
| Înălțime | 970 mm |
| Numărul de elemente | 15 |
| Culoare | roșu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
