• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom SJ.19

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SJ.19
    Rubix:d1337517
    EAN:3148510589633
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932478340 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478340K.55B FACOM - SOCKET FACOM K.55B900AS-MBL 5/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MBL 5/16920BL 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920BL 24Chei tubulare Facom NS.23A615195 UNIOR - 615195 233/4 6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1 22900L 10 BETA - 900L 10 BETA616903 - 616903 188/2L6p CAP CHEIE TUBULARA 1/4 1/2728 65 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728 65Chei tubulare Facom S.1P1/4RFID4981737 ROEBUCK - 4981737 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 LA 12 MM, BRUNAT ROEBUCK4932480844 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480844K.3/4SR FACOM - SOCKET FACOM K.3/4SR4932479993 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 493247999398 47 19 KNIPEX - KNIPEX 984719 HEXAGON SOCKET WRENCHES 1/2 54MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut