• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. SJ.24 FACOM - SOCKET FACOM SJ.24

    Chei tubulare Facom SJ.24

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SJ.24
    Rubix:d1333613
    EAN:3148510589688
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SJ.24 FACOM - SOCKET FACOM SJ.24


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932478322 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478322Chei tubulare Facom S.9/16LA865343 ROEBUCK - 865343 CAPAT DE SCHIMB HEXAGONAL PT CHEIE TUBULARA 1/2, 24 MM ROEBUCKChei tubulare Facom J.9LARFIDS.12HPB FACOM - SOCKET FACOM S.12HPB865339 ROEBUCK - 865339 CAPAT DE SCHIMB PT CHEIE TUBULARA 1/2 HEX 20MM ROEBUCKChei tubulare Facom K.38BChei tubulare Facom K.26BChei tubulare Facom S.144932480010 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 49324800103965007 ROEBUCK - 3965007 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/4 INCH LA 30MM ROEBUCKK 30 8 GEDORE - GEDORE 8MM IMPACTSOCKET3/8D K 30 8S.12H FACOM - SOCKET FACOM S.12H7400SM-22 BAHCO - BAHCO 7400SM-22 SOCKET 3/821 MM 1/2" IMPACT SOCKET DEEP - 1PC MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 21 MM 1/2" IMPACT SOCKET DEEP - 1PC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut