• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie imbus
    7. U.42-1 FACOM - L-KEY FACOM U.42-1

    Cheie imbus Facom U.42-1

    Cheie imbus Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:U.42-1
    Rubix:d1330253
    EAN:3148517578609
    brand logo

    Detalii produs : U.42-1 FACOM - L-KEY FACOM U.42-1


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    607832 - 607832 220/3S CHEI LOCAS HEXAGONAL CU CAP SFERIC 68756-08 GEDORE - GEDORE 8756-08 END FITTING INBUS 16Z8MM607180 - 607180 193TX CHEI CU MANER IN T CU PROFIL TX 3096L 7 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96L 75095502 ROEBUCK - 5095502 CHEIE HEXAGONALA, SCURTA, 17MM ROEBUCK3947538 ROEBUCK - 3947538 CHEIE HEXAGONALA NEAGRA SCURTA 1/8 INCH ROEBUCKCheie imbus Facom 89S.2096N 2,5 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96N 2,55095509 ROEBUCK - 5095509 280-020-02-42033 CHEIE IMBUS HEX 2MM ROEBUCK96LC 4 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96LC 442 10 GEDORE - GEDORE 42 10 HEXAGON KEY 10MM42 Z 12 GEDORE - GEDORE 12MM SOCKET KEY 42 Z 1284.1/8 FACOM - L-KEY FACOM 84.1/8Cheie imbus Facom 83SH.7/64Cheie imbus Facom 89TX.10SLS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut