• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74.7

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:74.7
    Rubix:d1327224
    EAN:3148511188705
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie tubulară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie tubulară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    440.32 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.32626 14x15 GEDORE - 626 14x15 GEDORE74.JL9 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 74.JL9937K 6X6 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 6X6Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.3/4X13/16F932 13x13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 932 13X1390BA 24X27 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90BA 24X27Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.5,59557000195 FORMAT - 9557000195 FORMAT600N-32 HAZET - 600N-32 HAZET39.3/8F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 39.3/8FHN 11 SKF - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH SKF HN 11111M-15 BAHCO - BAHCO 111M-15 COMBINATION WRENCH 15MM40 30-32 GEDORE - GEDORE 30-32MM HOOK SPANNER 40 30-3240.46LA FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.46LA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut