• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 31.20X22

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:31.20X22
    Rubix:d1333002
    EAN:3148510971056
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie fixă

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie fixă
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.JP6IM78 210 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 21083AS 9/16X5/8 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 83AS 9/16X5/89557720015 FORMAT - 9557720015 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92.1442K 32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 32Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.3/8969B 30 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 969B 30Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.11/32F935 16X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935 16X17440.1P1/16SR FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.1P1/16SR92HS/3 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 92HS/3620494 - 620494 184/7 CHEIE INELARA SOC 24142SN 13 BETA - 142SN 13 CHEIE COMBINATA CU CLICHET ARTICULAT 13 MM BETA9557720045 FORMAT - 9557720045 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut