• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.40

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:50.40
    Rubix:d1329144
    EAN:3148511066607
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie de lovit

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie de lovit
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.389557840012 FORMAT - 9557840012 FORMAT99 52-58 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99 52-58Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.389557480005 FORMAT - 9557480005 FORMAT75.12 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 75.12Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 54A.24SLS5044468 ROEBUCK - 5044468 CHEIE REGLABILA 375X43 ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.11/1673 5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 73 5Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 97.30X32865407 ROEBUCK - 865407 CHEIE TUBULARA 16 ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.12CF605349 - 605349 CHEIE FIXA DUBLA, DIM 5/16"X3/8" UNIOR4971784 ROEBUCK - 4971784 UNIWRENCH SPANNER 16MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut