• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.5H

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40.5H
    Rubix:d1341841
    EAN:3148511000403
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    141 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 141 1942HS 26 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS 26Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 441.13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57.14X16440.17RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.17RFID111 250 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111 250440.1P1/4SLS FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.1P1/4SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.41-1'5/84932492731 - 4932492731 CHEIE DUBLA FIXA 24X27 MM MILWAUKEE920AK 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920AK 16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.3P1/8600518 - 600518 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 180/1 13x1578 80 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 8074A.10FRFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 74A.10FRFID5061222 ROEBUCK - 5061222 KEY GEARTECH 17MM RGT5VF0017M CHEIE COMBINATA CU CLICHET ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut