• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 91A.10X11

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:91A.10X11
    Rubix:d1341750
    EAN:3148516626707
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie tubulară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie tubulară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55.17AVSE937K 10X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 10X1042MP 21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42MP 2153 100 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 53 100944BX 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 944BX 1376.13 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 76.13603316 - 603316 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 4X4.56822493 ROEBUCK - 6822493 CHEIE REGLABILA, CU FALCI SUPLE SI DESCHIDERE MARE, 216 MM, 390MM3955 30X32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 3955 30X32113A.8CGPB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 113A.8CGPB11M-24 BAHCO - BAHCO 11M-24 LONG COMBINATION WRENCH 24MMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.5/8SRCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.3/8RFID602601 - 602601 120/1 CHEIE COMBINATA LUNGA 36Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 68B.10X11
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut