• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Cutter
    6. Tăietor de șuruburi

    Tăietor de șuruburi Facom 990.R00

    Tăietor de șuruburi Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:990.R00
    Rubix:d1339017
    EAN:3148512175605
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8178 620 GEDORE - GEDORE 8178 620 BOLT CUTTER 24997A.20 FACOM - BOLT CUTTER FACOM 997A.2056740460 FORMAT - 56740460 FORMAT9556740910 FORMAT - 9556740910 FORMAT4932464851 - 4932464851 24/30 EXTENDIBLE BOLT CUTTER MILWAUKEETăietor de șuruburi Facom 990.B1PBTăietor de șuruburi Facom 990.RB0Tăietor de șuruburi Facom 990.LB01101R 350 BETA - BOLT CUTTER BETA TOOLS 1101R 3508340-200 JL GEDORE - 8340-200 JL GEDORE896078 ROEBUCK - 896078 CLESTE BOLTURI 30 INCH - 750 MM ROEBUCK886164 ROEBUCK - 886164 MINI CLESTE TAIAT BOLTURI ROEBUCK990.BF3PF FACOM - BOLT CUTTER FACOM 990.BF3PFTăietor de șuruburi Facom 990.BF1PB896076 ROEBUCK - 896076 CLESTE BOLTURI 18 INCH - 450 MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut