• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom SJ.12

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SJ.12
    Rubix:d1335382
    EAN:3148510589565
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    920AS 3/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS 3/4720L 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720L 24Chei tubulare Facom NKD.16A607919 - 607919 231/4L6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT LUNG 1/2 11610776 - 610776 190/1L12P CAP CHEIE TUBULARA L 1/2" 12 LATURI 24 UNIORTX 30 E6 GEDORE - GEDORE (625035) TX30-E6Chei tubulare Facom R.11/32EFChei tubulare Facom R.9/32HELChei tubulare Facom NM.42LA3420044 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03420044 1/2 INCH DRIVE X 7/8 DEEP SOCKET BIHEX6685083 ROEBUCK - 6685083 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/8 INCH LA X 10MM ROEBUCKChei tubulare Facom S.24HLAChei tubulare Facom NSTX.12L19 L 11 GEDORE - GEDORE 19L-11 1/2 SQ DRIVE 11MM DEEP SOCKET 1718746920AL 21 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AL 21
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut