• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. SJ.13 FACOM - SOCKET FACOM SJ.13

    Chei tubulare Facom SJ.13

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SJ.13
    Rubix:d1330666
    EAN:3148510589572
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SJ.13 FACOM - SOCKET FACOM SJ.13


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932480400 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480400D 30 L 13 GEDORE - GEDORE 3/8 DRIVE 13M SOCKET D 30 L 13Chei tubulare Facom K.1P1/8SRChei tubulare Facom RB.9/16900L 7 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900L 725010033 STAHLWILLE - 25010033 STAHLWILLEK7401M-24 BAHCO - BAHCO K7401M-24 POWER SOCKET 3/8728 45 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728 45880118 ROEBUCK - 880118 1/4 INCH CHEIE TUBULARA HEX ADANCIME 6MM ROEBUCK4932500493 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500493616869 - 616869 188/2 12P CAP CHEIE TUBULARA 1/4 14Chei tubulare Facom M.28SR4932500502 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500502J.7/8H FACOM - SOCKET FACOM J.7/8H7400SM-12 BAHCO - BAHCO 7400SM-12 3/8DRV SKT 12MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut