• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie imbus

    Cheie imbus Facom 89.JP8L

    Cheie imbus Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:89.JP8L
    Rubix:d1341819
    EAN:3148511268957
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4933451391 MILWAUKEE - JIGSAW MILWAUKEE 49334513916747481 ROEBUCK - 6747481 CHEIE HEXAGONALA NEAGRA SCURTA 1/16 INCH ROEBUCK96LC 5 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96LC 596N/12 BETA - 96N/12 BETA1996TORX-T9 BAHCO - 1996TORX-T9 BAHCO89TXA.10 - 89TXA.10 CHEI TORX CU MANER FACOMCheie imbus Facom 82.246086 AMF - 46086 AMFM12 BPP3A-202B MILWAUKEE - PORTABLE POWER TOOLS COMPOSITION MILWAUKEE M12 BPP3A-202B3842528586 REXROTH - 3842528586 REXROTH5095534 ROEBUCK - 5095534 CHEIE HEXAGONALA CU CAP SFERIC 12.0MM NICKEL PLATED ROEBUCK828-3 HAZET - 828-3 HAZET96L 10 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96L 1098XZN 10 BETA - L-KEY BETA TOOLS 98XZN 10Cheie imbus Facom 83SH.6
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut