• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.J9PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40.J9PB
    Rubix:d1335036
    EAN:3148515895296
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    78AS 1.1/2 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78AS 1.1/2Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 45.46HN7 SKF - SKF HOOK SPANNER 52-55MM HN7Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.8600528 - 600528 180/1 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 22X24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.875.18 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 75.18440.27 STAHLWILLE - STAHLWILLE 440.27 3/8 INCH DRIVE X 27MM CROW RING SPANNER9557870005 FORMAT - 9557870005 FORMAT89MQ 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 107 3/4AF GEDORE - 7 3/4AF GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.6X7933 14X14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 14X14111M-50 BAHCO - BAHCO 111M-50 COMBINATION WRENCH 50MM11M-36 BAHCO - BAHCO 11M-36 LONG COMBINATION WRENCH 36MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut