• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40R.JE17

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40R.JE17
    Rubix:d1341489
    EAN:3148515282478
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    306 G 46 GEDORE - GEDORE 306 G 46 46MM SLOGGING SPANNERCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.1P1/8X1P1/4Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.12X14F52 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 1593785701 PFERD - SINGLE OPEN-END WRENCH EM SW 11mm PFERD120 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 120 1990 6X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 6X7Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 68B.5/8X11/1655K 27X29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 27X2974.8 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 74.89557830015 FORMAT - 9557830015 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.4HF89MQ 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 17Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 34.11Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.14
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut