• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier

    Fișier Facom AIG.OV160T2

    Fișier Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:AIG.OV160T2
    Rubix:d1329407
    EAN:3148516320605
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    879995 ROEBUCK - 879995 ENGINEERS' THREE SQUARE FILE 12 INCH/300MM BASTARD CUT ROEBUCK9666070200 FORMAT - 9666070200 FORMAT12506081 PFERD - NEEDLE FILE 2405P 160 C0 KNIFE PFERD19311154 PFERD - TH.SQ.FILE 855 150 C2 PFERD11105101 PFERD - HR.FILE POINTED 1152SP 100C1 PFERDAIG.RD160T2 FACOM - FILE FACOM AIG.RD160T2879948 ROEBUCK - 879948 ENGINEERS' FLAT FILE 6 INCH/150MM SMOOTH CUT ROEBUCK11104251 PFERD - SQUARE FILE 1142 250 C1 PFERD879930 ROEBUCK - 879930 PILA 300MM HAND BASTARD ROEBUCK19309104 PFERD - ROUND FILE 845 100 C2 PFERD12512104 PFERD - NEEDLE FILE 2410P 200 C3 PFERD1112 150 mm H1 PFERD - 1112 150 mm H1 PFERD14101350 PFERD - CAR BODY FILE 299B 350 C0 PFERD1132 150 mm H1 PFERD - 1132 150 mm H1 PFERD12712004 PFERD - NEED.F.SET NFB 2492P140/2 PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut