• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier

    Fișier Facom CAR.B300

    Fișier Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:CAR.B300
    Rubix:d1327503
    EAN:3148516029508
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Formăpătrat

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Formăpătrat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1719BMD6/M BETA - FILE BETA TOOLS 1719BMD6/M12807164 PFERD - 12807164 PFERDCAR.MD250A FACOM - FILE FACOM CAR.MD250A11210206 PFERD - PF1112 200C1-PH HAND FILE PFERDFișier Facom DRD.MD220SR65300101 FORMAT - 65300101 FORMAT12806163 PFERD - 12806163 PFERD19307104 PFERD - HALFR.FILE 835 100 C2 PFERD134 K GEDORE - 134 K GEDORE880019 ROEBUCK - 880019 ROUND SET PILE 16CM CUT 2 ROEBUCKFișier Facom PAM.B150EMAFișier Facom D.11718D8/T BETA - FILE BETA TOOLS 1718D8/T12476184 PFERD - CORINOX NEEDLEF. COR 2310P 180 C2 ROUND PFERD829048 ROEBUCK - 829048 PILA SEMIROTNDA 250MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut