• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier

    Fișier Facom PAM.D300

    Fișier Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:PAM.D300
    Rubix:d1333163
    EAN:3148516007506
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Formăplat

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Formăplat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    11251102 PFERD - PF-1117 100C2 KEY FILE PFERD4987441 ROEBUCK - 4987441 218093/EU ROEBUCK827992 ROEBUCK - 827992 TRIANGULAR SCRAPER ROEBUCK11401122 PFERD - 11401122 PFERD1112 100 mm H2 PFERD - 1112 100 mm H2 PFERD7402395858 PFERD - 7402395858 PFERD12802164 PFERD - 12802164 PFERD19302154 PFERD - REG. PILLAR 810 150 C2 PFERD1718D10/P BETA - FILE BETA TOOLS 1718D10/P879967 ROEBUCK - 879967 PILA 200MM HALF ROUND BASTARD ROEBUCK11214258 PFERD - PF1162 250C3-PH RD.FILE PFERD266/14 140 H1 PFERD - 266/14 140 H1 PFERD1552200MMH2 PFERD - 1552200MMH2 PFERD12508061 PFERD - NEEDLE FILE 2407P 140 C0 THREE SQUARE PFERD9665480252 FORMAT - 9665480252 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut