• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan

    Ciocan Facom 208A.60

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:208A.60
    Rubix:d1335968
    EAN:3148511477601
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipsledgehammer

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipsledgehammer
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Ciocan Facom 200C.40F733685 ROEBUCK - 733685 CIOCAN LACATUS 30MM ROEBUCK481-500 BAHCO - 481-500 BAHCOCiocan Facom 216.50200.F36 FACOM - HAMMER FACOM 200.F36863D.60 FACOM - HAMMER FACOM 863D.6041 E-500 GEDORE - GEDORE 41E 500 SCALING HAMMER1390N 28 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1390N 28840406 ROEBUCK - 840406 CIOCAN CU CAPETE DE SCHIMB SECURITY 1 ROEBUCK9667772000 FORMAT - 9667772000 FORMAT9667531250 FORMAT - 9667531250 FORMAT1370F 26 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1370F 26EAFPZ.40 FACOM - HAMMER FACOM EAFPZ.401380T 1000 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1380T 1000Ciocan Facom 200H.32PB
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut