• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește cu varf plat

    Clește cu varf plat Facom 404

    Clește cu varf plat Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:404
    Rubix:d1341090
    EAN:3148511750902
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    35 31 115 KNIPEX - KNIPEX 3531115 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115MM36 32 125 KNIPEX - KNIPEX 3632125 ELECTRONIC PLIERS 125MMClește cu varf plat Facom 189.17G4932492465 - 4932492465 CLESTE CU NAS LUNG 205 MM MILWAUKEE607876 - 607876 508/1BI CLESTE VARFURI SEMIROTUNDE SI TAIS LATERAL 170Clește cu varf plat Facom 188E.16CPE1009L/B BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1009L/B193.16CPEF FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 193.16CPEF1481PL/A BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1481PL/A4932492501 MILWAUKEE - NEEDLE-NOSE PLIERS MILWAUKEE 49324925014971945 ROEBUCK - 4971945 PLIER FLAT NOSE 160MM VINYL ROEBUCK183A.20CPE - 183A.20CPE CLESTE8307-7 GEDORE - 8307-7 GEDOREClește cu varf plat Facom 195.20VERFID29 21 160 KNIPEX - KNIPEX 2921160 LONG NOSE PLIERS 160MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut