• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom AY.6,5X150VE

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:AY.6,5X150VE
    Rubix:d1335362
    EAN:3148510130521
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Șurubelniță Facom ATXP6X50Șurubelniță Facom AE.2X35ASD2X125 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ASD2X125Șurubelniță Facom ATP2X125ST2163 TX T40 GEDORE - 2163 TX T40 GEDORE1251 2X6X175 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1251 2X6X1751267TX 15 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1267TX 15Șurubelniță Facom AG.10X2002154SK 8 GEDORE - GEDORE 2154SK-8 3C-SCREWDRIVER WITH STRIKING CAP 8MM 1845241BE-8242 BAHCO - BAHCO BE-8242 SCREWDRIVER ERGO 1.0X5.5X150AN3.5X100SLS FACOM - SCREWDRIVER FACOM AN3.5X100SLS2163 K 5 GEDORE - GEDORE 2163 K 5 3C-SCREWDRIVER MMATX27X100 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ATX27X100ATXRP15X75 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ATXRP15X75Șurubelniță Facom AW.9X200
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut