• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.291)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.060)
    Vedeți
    • Întreținere diversă(171)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Întreținere diversă
    4. Întreținere diversă
    5. Kituri de întreținere
    6. Creion
    7. DELA.3306.00 FACOM - PENCIL FACOM DELA.3306.00

    Creion Facom DELA.3306.00

    Creion Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:DELA.3306.00
    Rubix:d1330741
    EAN:3170332341410
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : DELA.3306.00 FACOM - PENCIL FACOM DELA.3306.00


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DELA.13306.00 FACOM - PENCIL FACOM DELA.13306.00787627 SPARTEX - 787627 PENCIL LENGTH MM 230 SPARTEX787625 SPARTEX - 787625 PENCIL LENGTH MM 240 SPARTEX1688M BETA - PENCIL BETA TOOLS 1688MCreion Facom DELA.3302.00701110 12 SZT. PELIKAN - 701110 12 SZT. PELIKANCreion Facom DELA.3303.00181900 - 181900 DETECTEUR DE FUITES AEROSOL GISS - SPRAY DETECTARE GAZ48223103 MILWAUKEE - MARKER PENS MILWAUKEE 48223103115093 BRADY - CABLE MARKER BRADY 11509332468-AA CRC - MARKER PENS CRC 32468-AA32467-AA CRC - MARKER PENS CRC 32467-AA895100 SPARTEX - 895100 SPRAY CU AEROSOL ALBASTRU 500 ML SPARTEXCRICK 130 500ML 20790-AF CRC - CRICK 130 500ML 20790-AF CRC20388-AD CRC - MARKER PENS CRC 20388-AD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut