• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan
    7. 205.F20 FACOM - HAMMER FACOM 205.F20

    Ciocan Facom 205.F20

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:205.F20
    Rubix:d1335715
    EAN:3148511471319
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipciocan de tâmplărie

    Detalii produs : 205.F20 FACOM - HAMMER FACOM 205.F20


    Informații tehnice


    atribute
    Tipciocan de tâmplărie
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Ciocan Facom 200H.32PB1370T 500 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1370T 5004355819 ROEBUCK - 4355819 FIBREGLASS HANDLED BALL PEIN HAMMER WITH BLACK BAKED PAINT HEAD WITH IN WHITE ON BOTH SIDES OF HEAD ROEBUCK5073355 ROEBUCK - 5073355 JOINER'S HAMMER ROEBUCKCiocan Facom 208A.60A67450500 FORMAT - 67450500 FORMAT1392HS 60 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1392HS 60208A.40A FACOM - HAMMER FACOM 208A.40A4932478659 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 4932478659840403 ROEBUCK - 840403 SAFETY 2 INTERCHANGEABLE TIP MALLETS DIAMETER MM 30 ROEBUCK9680570800 FORTIS - 9680570800 FORTIS1390HS 35 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1390HS 35827967 SPARTEX - 827967 SLEDGEHAMMER, HEAVY DUTY, HICKORY HANDLE LENGTH MM 910 SPARTEX200C.60 FACOM - HAMMER FACOM 200C.601263H.400 FACOM - HAMMER FACOM 1263H.400
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut