• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Fierăstraie, pânze de fierăstrău
    6. Suport pentru fierăstrău

    Suport pentru fierăstrău Facom 603E.IM

    Suport pentru fierăstrău Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:603E.IM
    Rubix:d1328712
    EAN:3148517331242
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    V 406 GEDORE - V 406 GEDORE48220012 MILWAUKEE - SAW FRAME MILWAUKEE 48220012612163 - 612163 753W FIERASTRAU 150MM4971700 ROEBUCK - 4971700 JUNIOR FRAME 150MM WITH BLADE ROEBUCK601 FERASTRAU FACOM - 601 FERASTRAU FACOM601SLS FACOM - SAW FRAME FACOM 601SLS1725 BETA - SAW FRAME BETA TOOLS 1725864597 ROEBUCK - 864597 CADRU FIERASTRAU MANUALSuport pentru fierăstrău Facom 603FRFID403 GEDORE - GEDORE 403 HACKSAW4932500669 MILWAUKEE - SAW FRAME MILWAUKEE 4932500669302 BAHCO - BAHCO 302 FRET SAW WITH WOODEN HANDLE31700033R RUKO - SAW FRAME RUKO 31700033RSuport pentru fierăstrău Facom 605.BSuport pentru fierăstrău Facom 602.AVSE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut