• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan

    Ciocan Facom 1263A.400

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:1263A.400
    Rubix:d1338042
    EAN:3148512259510
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Ciocan Facom 200.F40Ciocan Facom V.335FH4932492350 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 49324923501390 45 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1390 45601802 - 601802 CIOCAN LACATUSERIE 300G208A.60CBA FACOM - HAMMER FACOM 208A.60CBA212A.50 - 212A.50 CIOCANCiocan Facom 860H.301377T 900 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1377T 9001261H.45SR FACOM - HAMMER FACOM 1261H.45SR1377 570 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1377 5701261H.140SR FACOM - HAMMER FACOM 1261H.140SR9667772000 FORMAT - 9667772000 FORMAT4932498304 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 4932498304Ciocan Facom 200C.40F
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut