• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(693)
    • Instrumente specifice(2.094)
    • Scule auto(983)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Cheie pentru țevi

    Cheie pentru țevi Facom 136A.4

    Cheie pentru țevi Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:136A.4
    Rubix:d1341839
    EAN:3148511372609
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie pentru țevi Facom 134A.18360 600 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 360 600601513 - 601513 CLESTE INSTALATOR 45 IN S 2 482601512 - 601512 482/6 CLESTE TEVI CU GURA LA 45 FORMA S 1.1/2376 410 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 376 410362 450 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 362 450134A.14 FACOM - TUBE CLAMPING WRENCH FACOM 134A.14363R 450 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 363R 450131A.24 FACOM - TUBE CLAMPING WRENCH FACOM 131A.24227 8 GEDORE - GEDORE 8INPIPEWRENCH 227 8227 14 GEDORE - GEDORE 14INPIPEWRENCH 227 14365 450 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 365 450363R 600 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 363R 600360R 600 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 360R 600383/1 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 383/1
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut