• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(693)
    • Instrumente specifice(2.094)
    • Scule auto(983)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Cheie pentru țevi

    Cheie pentru țevi Facom 138.30

    Cheie pentru țevi Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:138.30
    Rubix:d1342114
    EAN:3148511373804
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie pentru țevi Facom 135A.24Cheie pentru țevi Facom 135A.18601547 - 601547 492/6 CLESTE INDUSTRIAL PENTRU TEVI83 60 010 KNIPEX - KNIPEX 8360010 PIPE WRENCH S-TYPE WITH FAST ADJUSTMENT 330MM9771400015 FORMAT - 9771400015 FORMAT362 900 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 362 900Cheie pentru țevi Facom DF.6-3PPB48227110 MILWAUKEE - TUBE CLAMPING WRENCH MILWAUKEE 48227110362 300 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 362 300134A.14 FACOM - TUBE CLAMPING WRENCH FACOM 134A.14360R 900 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 360R 900366 225 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 366 225733806 ROEBUCK - 733806 CHEIE PT TEVI STILLSON 450 MM5074222 ROEBUCK - 5074222 CLESTE TEVI 90 GRADE ROEBUCK378 320 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 378 320
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut