• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Scule de impact
    6. Daltă

    Daltă Facom 262.15

    Daltă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:262.15
    Rubix:d1342800
    EAN:3148511612309
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1701N 250 BETA - CHISEL BETA TOOLS 1701N 250652528 ROEBUCK - 652528 CHISEL FOR DRILLING HAMMER LENGTH MM 250 ROEBUCK4968891 ROEBUCK - 4968891 DALTA 25.4MM X 250MM733695 ROEBUCK - 733695 CHISEL LENGTH MM 300 ROEBUCK35 100 BETA - CHISEL BETA TOOLS 35 1002608690091 REXROTH - REXROTH SDS+ ANGLED TILE CHISEL MP26086900915103008 ROEBUCK - 5103008 R310 500 0 BRM FLAT COLD CHISEL - 30MM ROEBUCK5103005 ROEBUCK - 5103005 ROEBUCK FLAT COLD CHISEL 300MMDaltă Facom 262A.15Daltă Facom 260.P2609390394 REXROTH - REXROTH CHISEL BIT 260939039495-400 GEDORE - GEDORE 95-400 COLD CHISEL4932343736 MILWAUKEE - CHISEL MILWAUKEE 493234373670010012 STAHLWILLE - 70010012 STAHLWILLE35 125 BETA - CHISEL BETA TOOLS 35 125
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut