• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Set de capete tubulare

    Set de capete tubulare Facom S.6IM

    Set de capete tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.6IM
    Rubix:d1337618
    EAN:3148518425667
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Set de capete tubulare Facom J.161-1P12USet de capete tubulare Facom RSL.100Set de capete tubulare Facom J.400Set de capete tubulare Facom 123A-KITSet de capete tubulare Facom R.300-1Set de capete tubulare Facom J.450U6868829 ROEBUCK - 6868829 SOCKET 1/4 INCH SQUARE DRIVE METRIC SET 18 PIECE ROEBUCKSet de capete tubulare Facom NS.405BSet de capete tubulare Facom R.7/16ETSet de capete tubulare Facom NS.500ASet de capete tubulare Facom R.425APD 20 DMU-3 GEDORE - GEDORE 14PC1/4DRMETSOCKETS D 20 DMU-3920A/C20X BETA - SOCKET BOX BETA TOOLS 920A/C20XJ.451EP FACOM - SOCKET BOX FACOM J.451EPRS.161-2 FACOM - SOCKET BOX FACOM RS.161-2
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut