• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom AZX.20X100

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:AZX.20X100
    Rubix:d1337373
    EAN:3148510134642
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipăriprofil torx

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipăriprofil torx
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Șurubelniță Facom 74A.3,25079138 - 5079138 SURUBELNITA DE PRECIZIE T6 ROEBUCK2163 TX T40 GEDORE - 2163 TX T40 GEDORE1281PZ 2-3 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1281PZ 2-3Șurubelniță Facom ANXRP20X1001262N 4,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1262N 4,5X30Șurubelniță Facom AN4X100SLS1201 8X200 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201 8X200Șurubelniță Facom ATX40X150STȘurubelniță Facom AY.8X200VE608299 - 608299 605 E SURUBELINTA LATA ELECTRONISTI 0.40X2.5X75 608299Șurubelniță Facom ATX40X150611743 - 611743 625TBI SURUBELNITA CRUCE PROFIL PZ 2X100 UNIORBE-8725 BAHCO - BAHCO BE-8725 SCREWDRIVER ERGO HEX BALL 2 5X1001260K 4X100 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1260K 4X100
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut