• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan

    Ciocan Facom 212B.35

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:212B.35
    Rubix:d1339784
    EAN:3148519236064
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipsledgehammer

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipsledgehammer
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7782318 ROEBUCK - 7782318 LHWZ60500X1A10 CIOCAN BRONZ ROEBUCK1370F 28 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1370F 283949978 ROEBUCK - 3949978 1276371 - ANTIVIBE-4LB CIOCAN ROEBUCK208A.32CBASLS FACOM - HAMMER FACOM 208A.32CBASLS840403 ROEBUCK - 840403 SAFETY 2 INTERCHANGEABLE TIP MALLETS DIAMETER MM 30 ROEBUCKCiocan Facom 868D.40BOC1375A 20 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1375A 20677 H GEDORE - 677 H GEDORE67810003 FORMAT - 67810003 FORMAT200H.32 FACOM - HAMMER FACOM 200H.32200C.40 FACOM - HAMMER FACOM 200C.40Ciocan Facom 208A.40CCA9667531500 FORMAT - 9667531500 FORMAT863D.60 FACOM - HAMMER FACOM 863D.601380 2000 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1380 2000
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut