• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(693)
    • Instrumente specifice(2.094)
    • Scule auto(983)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Disc de tăiere a tuburilor

    Disc de tăiere a tuburilor Facom 286A.PLM

    Disc de tăiere a tuburilor Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:286A.PLM
    Rubix:d1337270
    EAN:3148511655009
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PCSSW MILWAUKEE - TUBE CUTTING WHEEL MILWAUKEE PCSSWDisc de tăiere a tuburilor Facom 131A.14-248380010 MILWAUKEE - TUBE CUTTING WHEEL MILWAUKEE 48380010867093 ROEBUCK - 867093 BLADE FOR MINI TUBE CUTTER 3-16MM ROEBUCK867094 ROEBUCK - 867094 BLADE FOR TUBE CUTTER 265MM ROEBUCKDisc de tăiere a tuburilor Facom 131A.24-229973 - 29973 CUTIT DISC PT INOX MODEL E635867092 ROEBUCK - 867092 BLADE FOR TELESCOPIC TUBE CUTTER 180MM ROEBUCKDisc de tăiere a tuburilor Facom 113.12-3Disc de tăiere a tuburilor Facom 131A.8-2338 R/I BETA - TUBE CUTTING WHEEL BETA TOOLS 338 R/I113.18-3 FACOM - TUBE CUTTING WHEEL FACOM 113.18-3131A.10-2 FACOM - TUBE CUTTING WHEEL FACOM 131A.10-24932480039 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480039Cheie pentru țevi Facom 121A.2'
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut