• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Extensie pentru chei tubulare

    Extensie pentru chei tubulare Facom 325.04-01

    Extensie pentru chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:325.04-01
    Rubix:d1341343
    EAN:3148518136549
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Extensie pentru chei tubulare Facom S.206865369 ROEBUCK - 865369 EXTENSION SQUARE DRIVE ADAPTER '' 1/4 ROEBUCKKB 3090-3 GEDORE - GEDORE KB3090-3 IMPACT EXTENSION 75MM 3/8612076 - 612076 230.4/4 PRELUNGITOR IMPACT 3/8" 125 UNIORExtensie pentru chei tubulare Facom S.208RFIDExtensie pentru chei tubulare Facom S.206RFIDExtensie pentru chei tubulare Facom R.100RCK4932480644 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480644Extensie pentru chei tubulare Facom J.209Extensie pentru chei tubulare Facom R.210RCFExtensie pentru chei tubulare Facom NK.209A928/21 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 928/214932480913 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480913Extensie pentru chei tubulare Facom S.210SExtensie pentru chei tubulare Facom 160A.1
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut