• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 40P.15 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40P.15

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.15

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40P.15
    Rubix:d1334507
    EAN:3148511001547
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs : 40P.15 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40P.15


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    55 19X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 19X22Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom D.29EUR42 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 54A.41SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.7/16RFID57750005 FORMAT - 57750005 FORMAT58 50 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 50950 11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 11937K 6X6 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 6X6K2058.08 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K2058.089557720075 FORMAT - 9557720075 FORMAT937K 21X21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 21X21111G 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111G 200Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74AT.10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.22X24RFID
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut