• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Depozitare
    5. Trusa de scule și cutii
    6. Tipuri de scule

    Tipuri de scule Facom 415.RMT

    Tipuri de scule Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:415.RMT
    Rubix:d1337588
    EAN:3148511754993
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Tipuri de scule Facom TRK5X0.8KT 1083 OPTIBELT - KT 1083 OPTIBELT5915VU/4 BETA - TOOLBOXES AND CHESTS BETA TOOLS 5915VU/4Tipuri de scule Facom MT.J2KT 1022 OPTIBELT - KT 1022 OPTIBELTWERA.05136605001 - WERA.05136605001 KIT ADVENT CALENDAR 2022WERA.05130110001 - WERA.05130110001 CHEIE DINAMOMETRICA 290MM 2.5:25Nm FIXARE 1/4KT 1070 OPTIBELT - KT 1070 OPTIBELTBVFC1.MRO-A FACOM - TOOL COMPOSITION FACOM BVFC1.MRO-A05003755001 WERA - 05003755001 TRUSA TUBULARE 1/4 WERA 630297 42Tipuri de scule Facom 2163.E16880727 ROEBUCK - 880727 SET DE SCULE DIN 58 PIESEKT 1399 OPTIBELT - KT 1399 OPTIBELTKT 1415 OPTIBELT - KT 1415 OPTIBELTMT.J3 FACOM - TOOL COMPOSITION FACOM MT.J3
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut