• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 50.54 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.54

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.54

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:50.54
    Rubix:d1328804
    EAN:3148511068007
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie de lovit

    Detalii produs : 50.54 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.54


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie de lovit
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.9/32Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.17X19F6M-8-10 BAHCO - BAHCO 6M-8-10 OPEN END WRENCH865308 ROEBUCK - 865308 CHEIE TUBULARA 17 ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.7/16VDE 2133 6 GEDORE - GEDORE VDE2133-6MM 6MM NUT DRIVERCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 119.3/8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.110Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.18Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.26960T/C11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 960T/C11Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.1P3/4SRCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.3/4F865259 ROEBUCK - 865259 CHEIE COMBINATA 11MM ROEBUCK95 17X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95 17X19
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut