• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Cleme pentru țevi și accesorii

    Cleme pentru țevi și accesorii Facom 697397

    Cleme pentru țevi și accesorii Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:697397
    Rubix:d1327489
    EAN:3148516973979
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RCP590X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RCP590XPARKER RAP1-215 - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RAP1-2151130005974 STAUFF - 1130005974 STAUFF21102529200 NORRES - 21102529200 NORRES05650-1000121 NORELEM - PIPE CLAMP & ACCESSORIES NORELEM 05650-1000121PARKER RCP470X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RCP470XDIN 3567 1.4571 A 61 A 5 S REYHER - DIN 3567 1.4571 A 61 NW 50 Rohrsch.-Hälften A 5 S REYHER114309 RIEGLER - 114309 RIEGLERPARKER RAN650.8X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RAN650.8XPARKER RBP1-110 - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RBP1-11040- 43GBSM42/18W4SK NORMA - 40- 43GBSM42/18W4SK NORMA211-0063-0000 NORRES - 211-0063-0000 NORRESPARKER GHP22X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER GHP22X21100219200 NORRES - 21100219200 NORRES231-V14-2-SW ELESA+GANTER - 231-V14-2-SW ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut